FDN D6.0-0.50-12-R10 Flangefræsere med fuldt spor

Art.-nr.: 3100873
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100873
EAN/GTIN 7291075099034
Producentnummer 3100873
L-nummer L23980 1583

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, skæredybde maksimum (CDX) 1,68 ″, skærediameter (DC) 6 ″, skæredybde (CICT) 16, skæredybde maksimum (APMX) 1/2″, fløjtantal (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 3,15 ″ samlet længde (AAL) 8-1/4, ″perifer effektiv skærekanttælling (ZEFP) 2

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1,68″
  • Skærediameter (DC): 6″
  • Antal skærende emner (CICT): 16
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 16
  • Navdiameter (DHUB): 3,15″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Samlet længde (OAL): 2-1/4″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 8
  • Brugbar længde (LU): 1,55″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven