APK D25-36-W25-FE Fræser med spiralformet skaft til vendeskær APKT/R-10 Diameterområde 20-50 mm.

Art.-nr.: 3100864
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3100864
EAN/GTIN 7291075038767
Producentnummer 3100864
L-nummer L23980 818

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 25 mm, antal skærekanter (CICT) 8, maks. skærekantlængde (APMX) 37 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 105 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 37 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR
  • Samlet længde (OAL) 105 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven