E90AC D38-38C32J Borefræser med APKT/ADKT-platter.

Art.-nr.: 3100841
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIMILL
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3100841
    EAN/GTIN 7291075046458
    Producentnummer 3100841
    L-nummer L23980 814

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skalfræser, sædediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 38 mm, antal skær (CICT) 7, skærekantlængde maks. (APMX) 38 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 130 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 38 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 7
    • Skærelængde maks. (APMX) 38 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADCT 1505PDFR-HM
    • Samlet længde (OAL) 130 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven