SM D100-38-M J/K Fræsere med spiralformet skaft til HM90 ADKT 1505 skær

Art.-nr.: 3100788
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3100788
EAN/GTIN 7291075072358
Producentnummer 3100788
L-nummer L23980 797

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 82 mm, skærekantdiameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 18, maks. skærekantlængde (APMX) 38 mm, antal skærekanter (NOF) 6, samlet længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 82 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 18
  • Skærelængde maks. (APMX) 38 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 60 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven