FDN D250-20-60-R12 3-sidet skæreskivefræser, flangetype

Art.-nr.: 3100781
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIQUAD
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3100781
    EAN/GTIN 7291075096033
    Producentnummer 3100781
    L-nummer L23980 2907

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 60 mm, skærekantdiameter (DC) 250 mm, antal skærekanter (CICT) 18, skærekantlængde maks. (APMX) 20 mm, antal skærekanter (NOF) 22, navdiameter (DHUB) 130 mm, samlet længde (OAL) 63 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 9

    Egenskab:

    • Arbor stil C.
    • Skæredybde, maks. (CDX) 60 mm
    • Skærediameter (DC) 250 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 18
    • Skærelængde maks. (APMX) 20 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 22
    • Navdiameter (DHUB) 130 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) QDMT 1205PDN-RM
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 9
    • Effektiv længde (LU) 50 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven