FDN D200-20-40-R12 3-sidet skæreskivefræser, flangetype

Art.-nr.: 3100780
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100780
EAN/GTIN 7291075096026
Producentnummer 3100780
L-nummer L23980 2892

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 62 mm, skærediameter (DC) 200 mm, antal skær (CICT) 16, skærelængde maks. (APMX) 20 mm, antal riller (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 63 mm, effektivt perifert antal riller (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Arbor stil E.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 62 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærelængde maks. (APMX) 20 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 16
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
  • Effektiv længde (LU) 41 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven