FDN D160-16-40-R12 3-sidet skæreskivefræser, flangetype

Art.-nr.: 3100779
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIQUAD
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3100779
    EAN/GTIN 7291075096019
    Producentnummer 3100779
    L-nummer L23980 2894

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 46,9 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skær (CICT) 14, skærelængde maks. (APMX) 16 mm, antal riller (NOF) 14, navdiameter (DHUB) 80 mm, samlet længde (OAL) 60 mm, effektivt perifert antal riller (ZEFP) 7

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Skæredybde, maks. (CDX) 46,9 mm
    • Skærediameter (DC) 160 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 14
    • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 14
    • Navdiameter (DHUB) 80 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) QDMT 1205PDN-RM
    • Samlet længde (OAL) 60 mm
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 7
    • Effektiv længde (LU) 43,5 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven