SM D63-38-27-M Fræsere med spiralformet skaft til HM90 ADKT 1505 skær

Art.-nr.: 3100770
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIMILL
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3100770
    EAN/GTIN 7291075072327
    Producentnummer 3100770
    L-nummer L23980 765

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 55 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 12, maks. skærekantlængde (APMX) 38 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 60 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 55 mm
    • Skærediameter (DC) 63 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 12
    • Skærelængde maks. (APMX) 38 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Samlet længde (OAL) 60 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven