Værktøjstaske med håndtag +17 rum 26l

Art.-nr.: 3100421
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100421
EAN/GTIN 4010886952856
Producentnummer 3100421
L-nummer L60160 5482

Betegnelse

Beskrivelse:

Med bærehåndtag og bærerem
Med mange lommer og ekstra stretchtapeholdere
Med hård plastbund, så der ikke absorberes fugt nedefra
Stabil i formen
26,2 liter brugbart rumfang

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 515 mm
  • Samlet højde [mm]: 360 mm
  • Samlet længde [mm]: 335 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven