E90AC D1.00-.75W1.0 Borende endefræsere med APKT/ADKT-platter

Art.-nr.: 3100402
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100402
EAN/GTIN 7291075089776
Producentnummer 3100402
L-nummer L23980 2184

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC) 1 ″, skæring element Count (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 3/4″, fløjte Count (NOF) 1, samlet længde (OAL) 4,33 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 4,33″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven