VDE Multifunktionstang vinklet L.200 mm 2K-håndtag

Art.-nr.: 3100383
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3100383
    EAN/GTIN 4010886952825
    Producentnummer 3100383
    L-nummer L60160 6135

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tange i VDE-design, der er specielt tilpasset elektrikeres behov med følgende funktioner:
    Kabelsaks: gør det nemt at klippe kabler op til 5x2,5 mm² eller Ø 12 mm
    Isoleringsblade: Afisolering af ledninger 1,5 mm2 og 2,5 mm2
    Krimpprofil: Crimpning af ledningsender
    Tinettet gribeflade: Særlig holdningskraft ved træk af kabler og ledninger under installationsarbejde
    Kurvet tangspids: Gør det muligt at arbejde ledskånende og giver et klart overblik over emnet
    Sparer plads i lommen, da der kun er brug for ét værktøj
    Hæfter VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, kappeisolering.

    Egenskab:

    • Samlet længde [mm]: 200 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
    • Materiale: hærdet stål
    • Overflade: forkromet
    • Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
    • 1000 V isoleret: ja
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • med skærekant: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ja

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven