Beskrivelse:
Universel anvendelse i industrien og bilindustrien, også på trange steder
Design i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Småt, dråbeformet hoved til de mest trange skrueplaceringer
Fintandet (60 tænder), med omskifter og trykknapudløser
Tilbagetrækningsvinkel 6°
Glidsikkert 2-komponenthåndtag med ophæng
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev efter DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglelås
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Egenskab:
- Drivekvadrat [metrisk]: 10 mm
- Drivekvadrat [imperial]: 3/8″
- Antal tænder: 60
- Låstype: kuglelås
- Knapudløser: nej
- Totallængde [mm]: 200 mm
- Håndtagsmateriale: 2-komponent
- Indhold (antal stk.): 1 stk.