APK D1.25-1.75W1.25FE Fræsere med forlænget slagle, der bærer APKT/R-10 Skær

Art.-nr.: 3100275
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIMILL
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3100275
    EAN/GTIN 7291075088885
    Producentnummer 3100275
    L-nummer L23980 2056

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 1-1/4″, skæring element Count (CICT) 12, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,86 ″, fløjte Count (NOF) 2, samlet længde (AAL) 4-1/2″

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Skærediameter (DC): 1-1/4″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 12
    • Maksimal skæredybde (APMX): 1,86″
    • Fløjtetælling (NOF): 2
    • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Samlet længde (OAL): 4-1/2″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven