Beskrivelse:
Version i henhold til ISO 6787
Mundposition 15°
Svensk model, rulle med venstre gevind
Med indstillingsskala
Skærmet mekanisme og en ekstra slagflade tillader lette slag uden at nøgleens funktion forringes
Håndtagsnedgang sikrer et sikkert greb selv med fedtede hænder
Håndvenligt 2-komponenthåndtag (version JC og JP) til træthedsfrit arbejde
Kromvanadiumstål
Version C = forniklet og forkromet, P = mangan-fosfateret, slebet hoved
PK = plastbelagt krog
JP og JC = desuden med plasthåndtag
med ophængningshul
Egenskab:
- Hul til ophængning: 1
- Design: svensk model, rulle med venstre gevind, design C = forniklet og forkromet, hoved slebet
- Justeringsskala: 1
- Totallængde [tommer]: 10
- Totallængde [mm]: 254,5 mm
- Indhold (antal stk.): 1 stk.
- Materiale: krom-vanadiumstål
- Mundposition: 15 °