Descrizione:
Versione secondo ISO 6787
Posizione della bocca 15°
Modello svedese, rullo con filettatura sinistra
Con scala di regolazione
Meccanismo protetto e una superficie di percussione supplementare permettono colpi leggeri senza compromettere la funzione della chiave
L'incavo dell'impugnatura garantisce una presa sicura anche con mani oleose
Manico bicomponente (versione JC e JP) per lavorare senza fatica
Cromo acciaio vanadio
Versione C = nichelato e cromato, P = manganese-fosfatato, testa rettificata
PK = gancio plastificato
JP e JC = inoltre con manico in plastica
con foro di sospensione
Proprietà:
- foro sospeso: 1
- tipo: Modello svedese, rullo sinistro, tipo C = nichelato e cromato, testa rettificata
- Scala di regolazione: 1
- lunghezza totale [pollici]: 8
- lunghezza totale [mm]: 206,5 mm
- contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
- materiale: Acciaio al cromo-vanadio
- mole: 15 °