Sæt med kombinationsnøgler SW10-19 mm 8 stk.

Art.-nr.: 3100235
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3100235
EAN/GTIN 4010886952689
Producentnummer 3100235
L-nummer L60160 6016

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i overensstemmelse med DIN 3113, form B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og professionelt færdigbehandlet
Ring: krøllet og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
Overbelastning indikeres ved deformation
Lav- eller forsænkede møtrikker eller skruer kan fjernes
Møtrikker og bolte kan strammes med skruenøgle.
Høj kvalitet i industrikvalitet til hård kontinuerlig brug
Glansfrit udseende takket være mat forkromning
Mund: præcist slebet til nøjagtig nominel størrelse for optimale kontaktflader
Slanke aksel på kæbesiden, forstærket med en kraftribbe, garanterer de højeste drejningsmomenter
Praktisk kombination
Overbelastning indikeres ved deformation

Egenskab:

  • Total længde [mm]: 120 mm
  • Indhold (antal stk.): 8 stk.
  • Materiale: krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Nettovægt [kg]: 1,03 kg
  • Overflade: forkromet
  • REACH-registrering tilgængelig: nej

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven