Beskrivelse:
Værkstedsvogn:
Dimensioner: H 875 x B 630 x D 510 mm
Arbejdsplatform med låg af PP-plast med frontal udjævning og anti-rullekant
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, krop svejset, selvbærende og torsionsbestandig
En enkelt udtræksstop forhindrer, at mere end én skuffe kan åbnes, enhåndsbetjening
6 brede skuffer (B 480 x D 400) med fuld udtræk og kuglelejede føringsskinner
Støttekapacitet pr. skuffe 20 kg
Central låsning med cylinderlås
Total belastningsevne 300 kg
4 kuglelejede letløbende hjul (drejelige hjul Ø 125 mm) med gevindbeskyttelse, et med totalbremse
Sortiment:
ringnøgle nr. 1 B, SW 8 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Stiknøgle nr. C19, SW 8 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
1/2″ Skruetrækkerbit sekskantet nr. IN19, SW 5 6 7 8 8 9 10 10 12 14 17 19 19 mm
1/2″ Vendesikring nr. 1993 U-10 T
1/2″ Forlænger nr. 1990, 75 125 250 mm
1/2″ Forlænger nr.1990 M, med magnet
Bitstikdåse med skralde 1/4″ 35tlg, nr. 666-U-20
Torsionsbit-sæt nr. 666-042
1/4″ skralde-skruetrækker SilentGEAR nr. 2675 med bitholder
Vinkelskruetrækker nr. H 42-10, sekskant SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 5 6 8 10 mm
3K skruetrækker nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
3K skruetrækker nr. 2160 PH 1 2
Universaltang nr. 142 10 TL, 10″
Multitang nr. 8133-200 JC, 200 mm
Sidetang nr. 8316-180 JC, 180 mm
Spændingsprøver med slids nr. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Skruebrækkerhammer nr. 4 E-500, 500 g
Spiralboresæt nr. 8550-024, Ø 1 1 1,5 2 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm
Egenskab:
- Antal skuffer: 6
- Opbevaring: Værktøjsvogn
- Bredde i alt [mm]: 625 mm
- Højde i alt [mm]: 903 mm
- Længde i alt [mm]: 510 mm
- Indhold (antal stk.): 72 stk
- Indhold til sæt: TS-172
- Materiale: stålplade