Tangnøgle SW0-50 mm 254 mm 2K-håndtag

Art.-nr.: 3100146
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Polygriptang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3100146
    EAN/GTIN 4010886952597
    Producentnummer 3100146
    L-nummer L60160 5858

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Funktion af skruenøgle og tang i ét værktøj
    DIN ISO 5743
    Kan erstatte to komplette sæt skruenøgler, metriske og kejserlige (henholdsvis 0 - 52 mm og 0 - 2″)
    Skånsom montering af overfladefølsomme skrueforbindelser (f.eks. forkromede beslag)
    Justerbart, universelt værktøj til skruearbejde
    Perfekt til at bøje, holde, presse og gribe forskellige arbejdsemner
    Spillefri kontakt uden risiko for kantskader
    Justering af skruenøglebredden ved hjælp af glidemekanisme og parallelt førte kæber, praktisk talt trinløs
    Sikker indgreb af indstillingen med den valgte nøgle størrelse
    Aktivering af glidemekanismen fra praktisk talt enhver indstillingsposition
    Anvendes som ″Ratchetnøgle″ - hurtig og bekvem til- og frakobling af sekskantede bolte og møtrikker
    Højt udvekslingsforhold (>1: 10) muliggør høj tryk- og klemkraft på kæberne
    Fremstillet af GEDORE specialhærdet og hærdet stål til maksimale belastninger
    Kan bruges som en kraftig skruestik til brug på farten
    Optimal og ergonomisk tilpasning af håndpositionen til kæbernes åbningsbredde eller skruenøglebredde. Bredde af skruenøgle

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 61 mm
    • Samlet højde [mm]: 21 mm
    • Samlet længde [mm]: 265 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
    • Materiale: hærdet stål
    • Overflade: forkromet
    • Klemmeområde [tommer]: 2
    • Spændebredde [mm]: 52 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven