1/4″ bitholder sekskantet 1/4″ L.72mm

Art.-nr.: 31000000
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
    Produkttype Bitholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 31000000
    EAN/GTIN 4018754331888
    Producentnummer 31000000
    L-nummer L60010 7413

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med permanent magnet
    • Med indvendig sekskant
    • Sekskant 1/4″, din 3126/ISO 1173
    • Ærme forkromet, sekskantet skaft stål grå

    Egenskab:

    • Udvendig sekskant (tommer): 1/4″
    • Udvendig sekskant (mm): E 6,3 mm
    • Længde [mm): 72 mm
    • Udgang sekskant indvendig (mm): D 6,3 mm
    • Udgang sekskantet indvendig (tommer): 1/4″
    • Vægt: 37 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven