Dobbeltsidet skruenøgle , ekstra flad , SW 8x9 mm

Art.-nr.: 31.8X9
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 31.8X9
    EAN/GTIN 3148510970004
    Producentnummer 31.8X9
    L-nummer L60130 684

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Omkring 30 % fladere end en konventionel gaffelnøgle for maksimal tilgængelighed
    • Udvendig til svært tilgængelige steder og låsemøtrikker
    • Afvancerede nøglehoveder på 15°
    • Forkromet, satineret finish

    Egenskab:

    • A [mm]: 8x9
    • B x B1 [mm]: 20,5 x 24,5
    • E [mm]: 2,6
    • B [mm]: 175
    • L [mm]: 176
    • [g]: 30

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven