Dobbeltsidet skruenøgle , ekstra flad , SW 18x19 mm

Art.-nr.: 31.18X19
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 31.18X19
    EAN/GTIN 3148510971001
    Producentnummer 31.18X19
    L-nummer L60130 2374

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Omkring 30 % fladere end en konventionel gaffelnøgle for maksimal tilgængelighed
    • Udvendig til svært tilgængelige steder og låsemøtrikker
    • Afvancerede nøglehoveder på 15°
    • Forkromet, satineret finish

    Egenskab:

    • A [mm]: 18x19
    • B x B1 [mm]: 38,0 x 42,5
    • E [mm]: 4,6
    • L [mm]: 250
    • [g]: 140

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven