Dobbelt gaffelnøgle , ekstra flad , SW 14x15 mm

Art.-nr.: 31.14X15
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 31.14X15
EAN/GTIN 3148510970608
Producentnummer 31.14X15
L-nummer L60130 232
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Omkring 30 % fladere end en konventionel gaffelnøgle for maksimal tilgængelighed
  • Udvendig til svært tilgængelige steder og låsemøtrikker
  • Afvancerede nøglehoveder på 15°
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 14x15
  • B x B1 [mm]: 29,0 x 33,5
  • E [mm]: 3,6
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 209,5
  • [g]: 70

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven