Magnetisk vaterpas lige 600 mm

Art.-nr.: 309BM.60
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
    Produkttype Vaterpas

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309BM.60
    EAN/GTIN 3148518336277
    Producentnummer 309BM.60
    L-nummer L60130 6229

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Nøjagtighed i overliggende position 1 mm/m
    • Let legeringskrop, trukket
    • Glatte, anodiserede overflader
    • Let at rengøre
    • Lodret og vandret vaterpas.

    Egenskab:

    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 600
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 500

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven