HSK-kølemiddelrør 32

Art.-nr.: 309880 32
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til HSK Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Passer til holder HSK 32
    Gevind M M10×1
    ⌀ D 6 mm
    Samlet længde L 26 mm
    Maks. tryk 120 bar
    Vinkelbevægelighed ±1 grader
    Overfladebehandling poleret
    Produkttype Kølemiddelrør

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309880 32
    EAN/GTIN 2050001707819
    Producentnummer 309880 32

    Betegnelse

    Udførelse:

    Special-O-ring op til 120 bar, vinkelbevægelighed på ±1°, poleret, med 2 tætningsringe.
    Kølemiddelresistente Viton®-tætninger.
    • Finpoleret overflade, hærdet og bruneret.
    • To polerede overgangsradier.
    • Fuld bevægelighed takket være to O-ringe.
    • Hærdede gevindbøsninger med valsede stærkt komprimerede gevindflanger.

    Beskrivelse:

    HSK-kølemiddelrør – en lille komponent med stor effekt! Med op til et par tusind værktøjsskift pr. dag er det vigtigt at sikre en ren og frem for alt processikker grænseflade mellem kølemiddelrør og tætning på maskinspindlen.

    Passer til:

    HSK-værktøjsholdere.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven