Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P 9 mm

Art.-nr.: 309666 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (1 mm stigende) (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Centro P
Spænde-⌀ 9 mm
Til type DI16
Udvendig ⌀ D 12,6 mm
Højde L 2 mm
Produkttype Spændetangspatrontilbehør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309666 9
EAN/GTIN 2050001705020
Producentnummer 24303010900

Betegnelse

Udførelse:

Mini = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.
MiniSchlank = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.
Konisk = alle størrelser med „C”.
Standard
= alle andre størrelser.
Vulkaniserede Højtrykstætningsskiver til 80 bar.
0,5 mm spænde-⌀-omfang (+ 0,4 / − 0,1).

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!
FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.
  • Tætningsskiver med stigning på 0,5 mm på forespørgsel.
  • Tætningsskiver DI40 på forespørgsel.

Ikke kompatibel med andre tætningsskivesystemer!

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Centro P" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven