ER-mini-spændemøtrik 16

Art.-nr.: 309650 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
236 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ER Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 6499
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER 16 mm
Norm DIN 6499
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Samlet længde L 18 mm
Udvendig ⌀ D 22 mm
Gevind M19×1
Maks. tilspændingsmoment 35 Nm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309650 16
EAN/GTIN 4045197292124
Producentnummer 309650 16

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte udvendige mål, indsatshærdet og slebet på alle sider.
  • Indsatshærdet og slebet på alle sider.

Passer til:

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven