Tætningsskive til ER-spændemøtrik 20 mm

Art.-nr.: 309635 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ d 20 mm
Til type ER 32
Indhold pr. sæt 17
Udvendig ⌀ D 27 mm
Produkttype Tætning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309635 20
EAN/GTIN 7640128495505
Producentnummer 9.32.200

Betegnelse

Passer til:

ER-spændemøtrikker nr. 309615; 309621.
Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

  • Spændeområde = nom. mål −0,5 mm
  • Spænde-⌀ 1 mm stigende
  • Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀!
  • Egnet op til 80 bar.
  • Indbygningssituation: Tekst på spændemøtrikkens inderside.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven