Tætningsskive til ER-spændemøtrik 4 mm

Art.-nr.: 309630 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ d 4 mm
    Til type ER 25
    Indhold pr. sæt 13
    Udvendig ⌀ D 21 mm
    Produkttype Tætning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309630 4
    EAN/GTIN 7640128495208
    Producentnummer 9.25.040

    Betegnelse

    Passer til:

    ER-spændemøtrikker nr. 309615; 309621; 309652.
    Alle standard-ER-spændetangspatroner.

    Bemærk:

    • Spændeområde = nom. mål −0,5 mm
    • Spænde-⌀ 1 mm stigende
    • Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀!
    • Egnet op til 80 bar.
    • Indbygningssituation: Tekst på spændemøtrikkens inderside.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven