ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron 32

Art.-nr.: 309617 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ER Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 6499 D
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til ER 32 mm
    Norm DIN 6499 D
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Samlet længde L 26 mm
    Udvendig ⌀ D 51,8 mm
    Gevind M42×1
    Maks. tilspændingsmoment 136 Nm
    Produkttype Spændemøtrik

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309617 32
    EAN/GTIN 4045197771766
    Producentnummer 309617 32

    Betegnelse

    Udførelse:

    Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
    Glidebelagt overflade, med kuglelejer. Lav friktionsværdi, højere spændekræfter.
    Med noter.

    Passer til:

    HiRunER præcisions-ER-spændetangspatroner nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

    Specialtilbehør:

    Hagenøgle nr. 628400 eller momentnøgle nr. 309749 eller nr. 628520.

    Bemærk:

    Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven