Spændetang til spændepatron 8 mm

Art.-nr.: 309566 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 8 mm
Tang-⌀ D 20 mm
Samlet længde L 65 mm
Produkttype Spændepatrontilbehør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309566 8
EAN/GTIN 4045197546760
Producentnummer 309566 8

Betegnelse

Udførelse:

Cylindrisk spændepatron eller reduktionspatron.
Til Holex kraftspændepatron nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Med længdejustering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven