OZ-spændetangssæt, type 462 E,15 dele, til patron 5−25 mm

Art.-nr.: 309562
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 10897

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard ISO 10897
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309562
EAN/GTIN 2050001699404
Producentnummer 1220216

Betegnelse

Udførelse:

Fjederstål, komplet hærdet og slebet. Den gennemgående boring (længere spændeområde sammenlignet med DIN-spændepatroner) øger spændekraften. Flere slidser sammenlignet med DIN-spændepatroner, hvilket giver en større neddykning i spændetangspatronen. Egnet til spiralbor til fastspænding på føringsfasen.Spændeområdet = nom. mål op til minus 0,5 mm. 5 eller 6 slidser på begge sider.

Fordel:

  • Bedre rundløb = akseparallel centrering i konus; ingen slinger.
  • Større spændekraft = pga. større kontaktflade.
  • Større systemstabilitet = egnet til højhastighedsfræsning.
  • Længere værktøjsstandtider.

Leveringsomfang:

OZ-spændetænger (nr. 309550) ⌀ 5−16 mm (1 mm stigende) og ⌀ 18, 20 og 25 mm, inklusive trækasse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven