OZ-spændetang til spændepatron, 4 ‑ 32 mm, Nom. spænde-⌀ d: 16mm

Art.-nr.: 309560 16
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 10897

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 16 mm
Til patron 4 mm - 32 mm
Standard ISO 10897
Type 467 E
Udvendig ⌀ D 43,7 mm
Samlet længde L 60 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309560 16
EAN/GTIN 2050001704740
Producentnummer 12203011600

Betegnelse

Udførelse:

Fjederstål, komplet hærdet og slebet. Den gennemgående boring (længere spændeområde sammenlignet med DIN-spændepatroner) øger spændekraften. Flere slidser sammenlignet med DIN-spændepatroner, hvilket giver en større neddykning i spændetangspatronen. Egnet til spiralbor til fastspænding på føringsfasen.Spændeområdet = nom. mål op til minus 0,5 mm. 5 eller 6 slidser på begge sider.

Fordel:

  • Bedre rundløb = akseparallel centrering i konus; ingen slinger.
  • Større spændekraft = pga. større kontaktflade.
  • Større systemstabilitet = egnet til højhastighedsfræsning.
  • Længere værktøjsstandtider.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven