{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 10 mm | |
Til patron | 2 mm - 25 mm | |
Standard | ISO 10897 | |
Type | 462 E | |
Udvendig ⌀ D | 35,05 mm | |
Samlet længde L | 52 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309550 10 | |
EAN/GTIN | 2050001704559 | |
Producentnummer | 12202011000 |