Skæreskive 350x3.5x25,4 mm lige A24P FØRSTEKLASSES stål

Art.-nr.: 309469
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309469
EAN/GTIN 9003173094693
Producentnummer 309469

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM-klingen til stål garanterer den sikreste adskillelse af ethvert emne på stationære maskiner - uanset diameter. Dette produkt er designet til bearbejdning af en bred vifte af stålkvaliteter og er perfekt til stationær skæring i rejse- og kapningssnit af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler. Med dette produkt garanteres den højeste levetid og en unik skærekant, hvilket ikke mindst skyldes vores særlige Tyrolit-presningsproces og skæreskivens grove sideflader. Dette reducerer sidefriktionen og eliminerer opstartsfarven på emnet.

Egenskab:

  • Form: 41 F lige klinge, stof v.
  • Kornstørrelse: 24
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A24P-BFP STEEL
  • Mål (D x D x H): 350 x 3,5 x 25,4 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Tykkelse: 3,5 mm
  • Hul: 25,4 mm
  • Værktøj til: Stationære skæremaskiner

Fordel:

  • Særligt ujævne sideflader takket være en særlig presningsproces - dermed lav sidefriktion og ingen tilsmudsning af emnet
  • Produktet giver den højeste værktøjslevetid og skærkant

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
  • Til skæring af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler
  • Perfekt til brug på stationære skæremaskiner i rejse- og kappesnit

Anbefaling:

  • Maks. Overhold den tilladte periferihastighed (80 m/s eller 100 m/s)

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til emner med store tværsnit
  • Enestående effektivitet og holdbarhed
  • Ingen startfarve på emnet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven