ER-spændetang til snittap 7 mm

Art.-nr.: 309458 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nom. spænde-⌀ d 7 mm
    Adapter ER 32
    Udvendig ⌀ D 32 mm
    Samlet længde L 49 mm
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309458 7
    EAN/GTIN 4062406254179
    Producentnummer 309458 7

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Fastspænding af spiraltappen via kuglespændemekanisme hele vejen rundt.
    • Integreret hurtigskifteanordning.
    • Spændetænger til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488.

    Fordel:

    Hurtig låsning og frigørelse ved hjælp af fjederaktivering. Fastskruning på spiraltappens firkant er ikke nødvendig.

    Passer til:

    Alle standard-ER-spændetangspatroner.

    Bemærk:

    Spænder kun den nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven