ER-spændetang til snittap 6 mm

Art.-nr.: 309455 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 6 mm
Adapter ER 16
Udvendig ⌀ D 16 mm
Samlet længde L 32,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309455 6
EAN/GTIN 4062406254049
Producentnummer 309455 6

Betegnelse

Udførelse:

  • Fastspænding af snittappen via kuglespændemekanisme hele vejen rundt.
  • Integreret hurtigskifteanordning.
  • Spændetænger til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488.

Fordel:

Hurtig låsning og frigørelse ved hjælp af fjederaktivering. Fastskruning på spiraltappens firkant er ikke nødvendig.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun den nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven