Gevindindsats til ER-spændepatron secuRgrip-udtrækningssikring 10 mm

Art.-nr.: 309426 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

til spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nom. spænde-⌀ d 10 mm
    Norm ISO 15488-B
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
    Type med udtrækningssikring
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309426 10
    EAN/GTIN 2050002050099
    Producentnummer 769410000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Spændepatroner med secuRgrip® har en gevindlignende kontur i spændeboringen. Ved at sætte gevindindsatsen i fræserens slebne HB-flade (Weldon) kan kombinationen af fræser + gevindindsats i spændepatronen skrues sammen og forhindrer dermed, at værktøjet trækkes ud.
    Gevindindsats af metal, TiN-belagt.

    Beskrivelse:

    Ved bearbejdning af dyre emner får du kun en mulighed for at gøre det rigtige. Længdeændringer som følge af værktøjsudtrækning kan medføre alvorlige emneskader. ER-secuRgrip-spændepatroner giver maksimal udtrækningssikkerhed ved fræsning.

    Fordel:

    • Processikkert arbejde – 100 % udtrækningssikring for værktøjet.
    • Længere levetid for værktøjerne.
    • Vibrationsdæmpende effekt af spændepatronen.
    • Fuld fleksibilitet takket være ER-spændepatronsystem.
    • Brugervenlig håndtering – det er ikke nødvendigt at ændre spændetangspatronen.

    Anvendelse:

    Med SecuRgrip®-systemet bliver en almindelig spændetangspatron til en patron med udtrækningssikring. Fordelene ved det fleksible ER-spændepatronsystem bevares.

    Passer til:

    ER-spændepatron secuRgrip® nr. 309422 og 309423.

    Bemærk:

    Spænder kun den nominelle diameter. Vær opmærksom på korrekt placering i spændepatronen: F.eks. ved brug i ultrakorte spændepatroner kan det være nødvendigt at fjerne længeudligningsskiven på undersiden af spændetangen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven