{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 6 mm | |
Adapter | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 4537 E | |
Udvendig ⌀ D | 32,7 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309414 6 | |
EAN/GTIN | 2050001765796 | |
Producentnummer | 13826010600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetang til snittap med tætning 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
444,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
362,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 32,7 | 32,7 |
Samlet længde L | 40 | 40 |
Nom. spænde-⌀ d | 6 | 6 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4537 E | 4537 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |