ER-spændetang til snittap med tætning 14 mm

Art.-nr.: 309414 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nom. spænde-⌀ d 14 mm
    Adapter ER 32
    Norm ISO 15488-A
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
    Type 4537 E
    Udvendig ⌀ D 32,7 mm
    Samlet længde L 40 mm
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309414 14
    EAN/GTIN 2050001765949
    Producentnummer 13826011400

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
    Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!).
    FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:
    • Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
    • Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

    Passer til:

    Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

    Bemærk:

    FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    ER-spændetang til snittap med tætning 14 mm

    ER-spændetang til snittap med tætning 14 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    16 styk på lager
    444,76  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    42 styk på lager
    362,81  DKK
    plus moms plus fragt
    Adapter ER 32 ER 32
    Udvendig ⌀ D 32,7 32,7
    Samlet længde L 40 40
    Norm ISO 15488-A ISO 15488-A
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 ≤ 10
    Type 4537 E 4537 E
    Produkttype Spændehoved Spændehoved

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven