ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 9mm

Art.-nr.: 309413 9
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 9 mm
Adapter ER 25
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 4282 E
Udvendig ⌀ D 25,7 mm
Samlet længde L 34 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309413 9
EAN/GTIN 2050001768094
Producentnummer 13835010900

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!) og sprøjtedyser.
FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:
  • Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
  • Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 9mm

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 9mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
639,20  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
265,96  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
333,01  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
190,72  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 25 ER 25 ER 25 ER25
Udvendig ⌀ D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm 26 mm
Samlet længde L 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 4282 E 429 E 4282 E 429 E
Produkttype Spændehoved Spændehoved Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven