ER-spændetang til snittap med tætning, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 6mm

Art.-nr.: 309411 6
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 6 mm
Adapter ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 4282 E
Udvendig ⌀ D 25,7 mm
Samlet længde L 34 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309411 6
EAN/GTIN 4045197666093
Producentnummer 309411 6
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 70 bar!).
Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

HOLEX® ER-spændetænger er ikke kompatible med Centro-P- og HiRunER-spændetangspatroner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven