{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 3,5 mm | |
Adapter | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 4276 E | |
Udvendig ⌀ D | 20,7 mm | |
Samlet længde L | 31,5 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309406 3,5 | |
EAN/GTIN | 2050001765529 | |
Producentnummer | 13824010350 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetang til snittap med tætning 3,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
387,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
303,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
271,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 20 | ER 16 | ER11 |
Udvendig ⌀ D | 20,7 | 16,7 | 11,3 |
Samlet længde L | 31,5 | 27,5 | 18 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4276 E | 4031 E | 4031 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |