{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 6 mm | |
Adapter | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
Udvendig ⌀ D | 16,7 mm | |
Samlet længde L | 27,5 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309403 6 | |
EAN/GTIN | 4045197666024 | |
Producentnummer | 309403 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang til snittap med tætning 6 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
303,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
251,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 16 | ER 16 |
Udvendig ⌀ D | 16,7 | 17 |
Nom. spænde-⌀ d | 6 | 6 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4031 E | 425 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |