ER-spændetang til snittap med tætning 3,5 mm

Art.-nr.: 309403 3,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nom. spænde-⌀ d 3,5 mm
    Adapter ER 16
    Norm ISO 15488-A
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
    Type 4031 E
    Udvendig ⌀ D 16,7 mm
    Samlet længde L 27,5 mm
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309403 3,5
    EAN/GTIN 4045197665997
    Producentnummer 309403 3,5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
    Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 70 bar!).

    Passer til:

    Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

    Bemærk:

    HOLEX® ER-spændetænger er ikke kompatible med Centro-P- og HiRunER-spændetangspatroner.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven