ER-spændetang til snittap 3,5 mm

Art.-nr.: 309399 3,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER11
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 4031 E
Udvendig ⌀ D 11,3 mm
Samlet længde L 18 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309399 3,5
EAN/GTIN 4062406104443
Producentnummer 309399 3,5

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 70 bar!).

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

HOLEX® ER-spændetænger er ikke kompatible med Centro-P- og HiRunER-spændetangspatroner.
Med tætning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang til snittap  3,5 mm

ER-spændetang til snittap 3,5 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
271,18  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
303,21  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER11 ER 16
Udvendig ⌀ D 11,3 mm 16,7 mm
Samlet længde L 18 mm 27,5 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 4031 E 4031 E
Produkttype Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven