Forlænger 3/8″ med magnet til fastholdelse

Art.-nr.: 3093921
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 3093921
    EAN/GTIN 4010886955406
    Producentnummer 3093921

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til håndbetjente fatninger med gennemgående boring og firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174, med kuglelås
    Holdemagneten fastholder skruerne eller møtrikkerne i fatningen, så de ikke kan tabes
    Enhåndsbetjening - skruen eller møtrikken kan skrues i med det samme med fatningen
    Holdemagnets magnetfelt holder skruer og møtrikker centralt i fatningen uden direkte kontakt
    Stærk permanent magnet holder selv store skruer fast
    Særligt velegnet til arbejde i trange indbygningsområder
    Smedet ved udglødning
    Vanadiumstål 31CrV3, forkromet

    Egenskab:

    • Drive firkant [metrisk]: 10 mm
    • Drive firkant [imperial]: 3/8″
    • Totallængde [mm]: 120 mm
    • Indhold (antal stk.): 1 stk.
    • Materiale: kromvanadiumstål 31CrV3
    • Nettovægt [kg]: 0,065 kg
    • Overflade: forkromet
    • REACH-registrering tilgængelig: nej
    .

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven