ER-spændetang HP med tætning 16 mm

Art.-nr.: 309377 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 2

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 16 mm
Adapter ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2 µm
Type 469 E
Udvendig ⌀ D 32,7 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309377 16
EAN/GTIN 2050001765079
Producentnummer 13626011600

Betegnelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar). Svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven