ER-spændetang HP med tætning 8 mm

Art.-nr.: 309374 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 8 mm
Adapter ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2 µm
Type 429 E
Udvendig ⌀ D 25,7 mm
Samlet længde L 34 mm
Produkttype Spændetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309374 8
EAN/GTIN 2050001765024
Producentnummer 13625010800

Betegnelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar). Svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven