ER-spændetang HP 5 mm

Art.-nr.: 309373 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nom. spænde-⌀ d 5 mm
    Adapter ER 25
    Norm ISO 15488-B
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 2 µm
    Type 430 E
    Udvendig ⌀ D 26 mm
    Samlet længde L 34 mm
    Produkttype Spændetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309373 5
    EAN/GTIN 2050001766212
    Producentnummer 13615010500

    Betegnelse

    Udførelse:

    System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
    Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

    Fordel:

    Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

    Passer til:

    Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

    Bemærk:

    • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
    • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven