ER-spændetang HP 13 mm

Art.-nr.: 309373 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 13 mm
Adapter ER 25
Standard ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2 µm
Type 430 E
Udvendig ⌀ D 26 mm
Samlet længde L 34 mm
Produkttype Spændetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309373 13
EAN/GTIN 2050001766236
Producentnummer 13615011300

Betegnelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven